DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - BCO CL2 BD HC10A 24

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - BCO CL2 BD HC10A 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 5 kA

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Korkein jatkuva jännite AC - 31.8 V

  • Korkein jatkuva jännite DC - 45 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364463653

Sähkönumero

3208145

Toimittajan tuotenumero

927408

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

5 kA

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Korkein jatkuva jännite AC:

31.8 V

Korkein jatkuva jännite DC:

45 V

Nimelliskuormitusvirta:

10 A

Suojaustason jännite:

800 V

Suojaustason jännite johdin/johdin:

100 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite johdin/maa:

800 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

800 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

800 V

Rajoittava taajuus:

2 MHz

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Maadoituksen väylä:

DIN-kisko (Omega/TH)

Asennusleveys:

12 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kompakti yhdistetty ylijännitesuoja tasavirtalähdejärjestelmiin – BLITZDUCTORconnect, tilailmaisulla