DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - BCO CL2 BE 48


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 3 kA
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 38.1 V
Korkein jatkuva jännite DC - 54 V
Nimelliskuormitusvirta - 0.75 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364411975
Sähkönumero
3208143
Toimittajan tuotenumero
927925
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
3 kA
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
38.1 V
Korkein jatkuva jännite DC:
54 V
Nimelliskuormitusvirta:
0.75 A
Suojaustason jännite:
140 V
Suojaustason jännite johdin/johdin:
140 V
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite johdin/maa:
140 V
Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:
140 V
Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:
140 V
Rajoittava taajuus:
5 MHz
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Maadoituksen väylä:
DIN-kisko (Omega/TH)
Asennusleveys:
6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20