DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - BT 24

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA

  • Korkein jatkuva jännite DC - 45 V

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 1 kA

  • Nimelliskuormitusvirta - 6 A

  • Suojaustason jännite johdin/johdin - 1200 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364047365

Sähkönumero

3208067

Toimittajan tuotenumero

925001

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

5 kA

Korkein jatkuva jännite DC:

45 V

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

1 kA

Nimelliskuormitusvirta:

6 A

Suojaustason jännite johdin/johdin:

1200 V

Suojaustason jännite johdin/maa:

650 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

650 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

650 V

Rajoittava taajuus:

70 MHz

Asennustapa:

muu

Liitäntä 1:

liitoskaapeli

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Maadoituksen väylä:

eristetty johdin

Asennusleveys:

12 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX / EIB laitteiden T2 ylijännitesuoja, nimellisjännite 24 V, nimellisvirta 6 A, liitäntäjohdot 200 mm