DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DEHNpatch combined arrester to


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Korkein jatkuva jännite DC - 58 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 0.5 kA
Nimelliskuormitusvirta - 1.5 A
Suojaustason jännite johdin/johdin - 100 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364472921
Sähkönumero
3208146
Toimittajan tuotenumero
929161
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
58 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
0.5 kA
Nimelliskuormitusvirta:
1.5 A
Suojaustason jännite johdin/johdin:
100 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
600 V
Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:
600 V
Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:
600 V
Rajoittava taajuus:
500 MHz
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntä 1:
liitin / RJ45
Merkinanto laitteessa:
optinen
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
8
Maadoituksen väylä:
DIN-kisko (Omega/TH)
Asennusleveys:
19 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20