DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DGA GF TV

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DGA GF TV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 2.5 kA

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Korkein jatkuva jännite DC - 60 V

  • Rajoittava taajuus - 2400 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364105690

Sähkönumero

3208152

Toimittajan tuotenumero

909704

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

2.5 kA

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Asennustapa:

pinta-asennus

Korkein jatkuva jännite DC:

60 V

Rajoittava taajuus:

2400 MHz

Liitäntä 1:

F-liitin

DEHNgate-salamanvirran ylijännitesuoja