DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DPA C8 D 4PPOE

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DPA C8 D 4PPOE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Korkein jatkuva jännite DC - 58 V

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 0.5 kA

  • Nimelliskuormitusvirta - 1.5 A

  • Suojaustason jännite johdin/johdin - 700 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364472914

Sähkönumero

3208147

Toimittajan tuotenumero

929166

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Korkein jatkuva jännite DC:

58 V

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

0.5 kA

Nimelliskuormitusvirta:

1.5 A

Suojaustason jännite johdin/johdin:

700 V

Suojaustason jännite johdin/maa:

600 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

600 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

600 V

Rajoittava taajuus:

100 MHz

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitäntä 1:

liitin / RJ45

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

8

Maadoituksen väylä:

DIN-kisko (Omega/TH)

Asennusleveys:

19 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

DEHNpatch salamavirtasuoja jopa 1 Gbit RJ45-liitännöillä