DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DPA CLE IP66


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 6 V
Korkein jatkuva jännite DC - 60 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 4 kA
Nimelliskuormitusvirta - 1 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364342866
Sähkönumero
3208148
Toimittajan tuotenumero
929221
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
6 V
Korkein jatkuva jännite DC:
60 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
4 kA
Nimelliskuormitusvirta:
1 A
Suojaustason jännite johdin/johdin:
170 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
600 V
Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:
600 V
Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:
600 V
Rajoittava taajuus:
250 MHz
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntä 1:
liitin / RJ45
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
8
Maadoituksen väylä:
eristetty johdin
Asennusleveys:
118 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66