DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DRC IRCM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite DC - 6...35 V
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä - kyllä
Merkinanto laitteessa - optinen
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364424678
Sähkönumero
3208150
Toimittajan tuotenumero
910710
Tukkuerä
1
Nimellisjännite DC:
6...35 V
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Asennusleveys:
12 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20