DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BCO MOD ML2 B 180


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 3 kA
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 127 V
Korkein jatkuva jännite DC - 180 V
Nimelliskuormitusvirta - 1.2 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364410114
Sähkönumero
3208140
Toimittajan tuotenumero
927010
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
3 kA
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
127 V
Korkein jatkuva jännite DC:
180 V
Nimelliskuormitusvirta:
1.2 A
Suojaustason jännite:
1100 V
Suojaustason jännite johdin/johdin:
1100 V
Asennustapa:
perusosaan
Suojaustason jännite johdin/maa:
800 V
Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:
800 V
Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:
800 V
Rajoittava taajuus:
150 MHz
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Maadoituksen väylä:
DIN-kisko (Omega/TH)
Asennusleveys:
6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20