DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BCO MOD ML2 BE 12

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BCO MOD ML2 BE 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 3 kA

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Korkein jatkuva jännite AC - 10.6 V

  • Korkein jatkuva jännite DC - 15 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 0.75 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364410121

Sähkönumero

3208137

Toimittajan tuotenumero

927022

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

3 kA

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Korkein jatkuva jännite AC:

10.6 V

Korkein jatkuva jännite DC:

15 V

Nimelliskuormitusvirta:

0.75 A

Suojaustason jännite:

48 V

Suojaustason jännite johdin/johdin:

48 V

Asennustapa:

perusosaan

Suojaustason jännite johdin/maa:

48 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

48 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

48 V

Rajoittava taajuus:

1.4 MHz

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Maadoituksen väylä:

DIN-kisko (Omega/TH)

Asennusleveys:

6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojamoduuli kahdelle yksittäiselle johdolle – BLITZDUCTORconnect, vikatilailmaisulla