DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BCO MOD ML2 BE 24

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BCO MOD ML2 BE 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 3 kA

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Korkein jatkuva jännite AC - 23.3 V

  • Korkein jatkuva jännite DC - 33 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 0.75 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364410138

Sähkönumero

3208138

Toimittajan tuotenumero

927024

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

3 kA

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Korkein jatkuva jännite AC:

23.3 V

Korkein jatkuva jännite DC:

33 V

Nimelliskuormitusvirta:

0.75 A

Suojaustason jännite:

90 V

Suojaustason jännite johdin/johdin:

90 V

Asennustapa:

perusosaan

Suojaustason jännite johdin/maa:

90 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

90 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

90 V

Rajoittava taajuus:

3.4 MHz

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Maadoituksen väylä:

DIN-kisko (Omega/TH)

Asennusleveys:

6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Modular arrester for 2 single cores BLITZDUCTORconnect w. fault indication