DEHN - Ylijännitesuojatarvike - DR MOD 255

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 25 A

  • Asennustapa - perusosaan

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364108295

Sähkönumero

5804128

Toimittajan tuotenumero

953010

Tukkuerä

1

Nimellisjännite AC:

230 V

Nimelliskuormitusvirta:

25 A

Asennustapa:

perusosaan

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):

3 kA

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):

3 kA

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

5 kA

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:

1.5 kV

Kategoria tyyppi 3:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Merkinanto laitteessa:

optinen

2-napainen suojamoduuli 255 V DEHNrail M -ylijännitesuojalle