DELCON - NPN/PNP MUUNNIN - FCA16N/P-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 16
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Teholähteen tyyppi - passiivinen
Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027185187
Sähkönumero
2718518
Toimittajan tuotenumero
FCA 16N/P-2
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
16
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Teholähteen tyyppi:
passiivinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Asennustapa:
pika-asenteinen asennuskisko
NPN/PNP Muunnin
Logiikkamuunnin
- 16 kanavaa
- Muuttaa NPN signaalin PNP-signaaliksi
- 2-johdin antureille
- Lattakaapeliliitäntä
Logiikkamuunnin
- 16 kanavaa
- Muuttaa NPN signaalin PNP-signaaliksi
- 2-johdin antureille
- Lattakaapeliliitäntä


