DELCON - Pistokantarele - Lähtörele 24VDC/250V 6 A NC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19...32 V
Nimellisvirta - 6 A
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027185927
Sähkönumero
2718592
Toimittajan tuotenumero
SRO 24B
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19...32 V
Nimellisvirta:
6 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
12.5 mm
Korkeus:
47.5 mm
Syvyys:
43.5 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
12...265 V
Käyttöjännite 60 Hz:
12...265 V
Käyttöjännite DC:
12...300 V


