DELCON - Pistokantarele - Sähkömek. pistokerele 24VDC

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
DELCON - Pistokantarele - Sähkömek. pistokerele 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19...32 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027191171

Sähkönumero

2719117

Toimittajan tuotenumero

SRO 24M

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19...32 V

Nimellisvirta:

6 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

12.5 mm

Korkeus:

47.5 mm

Syvyys:

43.5 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

12...265 V

Käyttöjännite 60 Hz:

12...265 V

Käyttöjännite DC:

12...300 V

Sähkömekaaninen pistokerele 24 VDC/0...240 VAC 6 A

DELCON
Puolijohdereleet vaativimpiin olosuhteisiin
* Vaikea ympäristö
* Vaativat kuormat
* Suuri kytkentätiheys
* Pitkät signaalilinjat
* Suurinduktiiviset kuormat
* AC-antureissa vuotovirtoja
* Korkeat DC-jännitteet
* Nopeat AC-kytkennät