varastointi päättyy

DELCON RELEET - Pistoke Lähtörele 120 VDC ind - SLO120CRA

KopioiKopioi
DELCON RELEET - Pistoke Lähtörele 120 VDC ind - SLO120CRA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 1.8 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 120...120 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410038020088

Sähkönumero

3802008

Toimittajan tuotenumero

3802008

Tukkuerä

10

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

1.8 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

120...120 V

Pistoke Lähtörele 120 VDC / 0-250 VDC 1,8 A