DELCON - Relekanta - Relekanta piirilevyasennukseen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - piirilevyliitäntä
Asennustapa - muu
Nastojen määrä - 5
Leveys - 12.5 mm
Korkeus - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027190525
Sähkönumero
2719052
Toimittajan tuotenumero
PCU 1N
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
piirilevyliitäntä
Asennustapa:
muu
Nastojen määrä:
5
Leveys:
12.5 mm
Korkeus:
43 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
7 mm
Piirikorttiasennuskanta SL-pistokantareleille
PCU 1N piirilevyasennuskanta sopii kaikille Delcon SL-pistokantareleille.
PCU 1N piirilevyasennuskanta sopii kaikille Delcon SL-pistokantareleille.