DELTA - Vahvistintarvike - 2-jaotin LHD,NVD & ONC12xx

Finnsat Oy
KopioiKopioi
DELTA - Vahvistintarvike - 2-jaotin LHD,NVD & ONC12xx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - muu

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - lisälaitevahvistin

  • VHF vahvistus - 0 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250248524400

Sähkönumero

7526283

Toimittajan tuotenumero

VM302

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

lisälaitevahvistin

VHF vahvistus:

0 dB

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

ei

Paluukanava:

ei ole

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

0 dB

UHF vahvistus:

0 dB

Jaotinmoduuli kahteen 5-1218 MHz, 4,5dB LHD,NVD <(>&<)> ONC 12xx

  • jaotinmoduuli kahteen LHD- ja NVD-vahvistimille ja ONC12xx-nodeille
  • taajuus 5-1218 MHz
  • vaimennus 4,5 dB