DELTA - Vahvistintarvike - HAAROITIN 10/1 dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - lisälaitevahvistin
VHF vahvistus - 0 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250248522482
Sähkönumero
7553286
Toimittajan tuotenumero
AMS201-10
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
lisälaitevahvistin
VHF vahvistus:
0 dB
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
ei
Paluukanava:
ei ole
Taajuusvaste:
5-65 MHz
Paluusuunnan vahvistus:
0 dB
UHF vahvistus:
0 dB
HAAROITIN MODUULI 10dB LHE40-1 VAHVISTIMELLE


