DELTA - Vahvistintarvike - Vaimennin PAD 14dB 25,4mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 14 dB

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250248501944

Sähkönumero

7553334

Toimittajan tuotenumero

PAD14

Tukkuerä

10

Maksimi ekvalisointi:

14 dB

Taajuus:

5...1218 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Kiinteä vaimennin PAD 14dB 25,4mm

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD
  • Saatavilla 1dB välein
  • Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
  • Pituus 25,4mm (1\")