DELTA - Vahvistintarvike - Vaimennin PAD 7dB 25,4mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 7 dB
Taajuus - 5...1218 MHz
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250248501876
Sähkönumero
7553307
Toimittajan tuotenumero
PAD7
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
7 dB
Taajuus:
5...1218 MHz
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä vaimennin PAD 7dB 25,4mm
Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD
Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1\")