DEVI - Alumiiniteippi 38mm x 50 m - ALUMIINITEIPPI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 0 mm
Materiaali - alumiini
Eristävä - ei
Kaksipuoleinen - ei
Pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703435033920
Sähkönumero
6016560
Toimittajan tuotenumero
19805076
Tukkuerä
10
Leveys:
0 mm
Materiaali:
alumiini
Eristävä:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
0 m
Paksuus:
0 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Itsestäänsammuva:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-20...100 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Alumiiniteippi esim. sulanapitokaapelin kiinnittämiseen putken kylkeen.Rulla on 50 m.
Alumiiniteippi esim. sulanapitokaapelin kiinnittämiseen putken kylkeen. Rulla on 50 m.
Alumiiniteippi esim. sulanapitokaapelin kiinnittämiseen putken kylkeen. Rulla on 50 m.




