DEVI - Anturi - Ulkoanturi, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466209691
Sähkönumero
2605101
Toimittajan tuotenumero
140F1096
Tukkuerä
12
Ulkoanturi sopii seuraaviin: Devireg 316. 330 ja 610.
Ulkoanturi sopii seuraaviin termostaatteihin:
- DEVIreg™ 316
- DEVIreg™ 330
- DEVIreg™ 610
Tekniset tiedot:
Kotelointiluokka: IP44
Materiaali: PVC
Sensorin tyyppi: 15 kOhm/ 25 °C
Ulkoanturi sopii seuraaviin termostaatteihin:
- DEVIreg™ 316
- DEVIreg™ 330
- DEVIreg™ 610
Tekniset tiedot:
Kotelointiluokka: IP44
Materiaali: PVC
Sensorin tyyppi: 15 kOhm/ 25 °C




