DEVI - Differentiaalisäädin din - DEVIREG 316

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466209240

Sähkönumero

2600210

Toimittajan tuotenumero

140F1075

Tukkuerä

12

Termostaatti DIN-kirkoon

Elektroninen ulkoalueiden, kattorakenteiden, putkistojen ja saattolämmityksen sulanapitotermostaatti, sopii myös lattia- ja huonelämmön säätöön.
DEVIreg™ 316 on kaksirajatermostaatti. Termostaattia käytetään mm. putkistojen, räystäskourujen/syöksytorvien sekä ulkoalueiden sulanapidossa. Lämpotilan saatoalue on -10 ... +50 °C. Minimi- ja maksimilämpätilat on erikseen aseteltavissa.

DEVIreg™ 316 on DIN-kiskoasennuksinen ja varustettu NTC-johtoanturilla. DEVIreg™ 316 soveltuu käytettäväksi huonelämpötilan ja lattialämpötilan säätöön, ilmanvaihtoon sekä jäähdytykseen tai lumen ja jään sulatuksen hallitsemiseen.

Tekniset tiedot:
Säätöalue:
Säätöalueen maksimi: -10 ... +50 °C
Säätöalueen minimi: -10... +5 °C

Käyttölämpötila: -10... +50 °C

Käyttöjännite: 180 – 250 V, ~ 50/60 Hz

Kuormitettavuus :
- Resistiivinen kuorma:250 V ~16 A
- Induktiivinen kuorma: 3 A

Pudotusväli: 0 ... 8 °C
Indikaattori: LED
Pudotus: 5 °C
Kotelointiluokka: IP 20
Termostaatin mitat: 53 mm x 86 mm x 36 mm (syv. x kork. x lev.)

Standardit SEMKO, CE