DEVI - Kiinnike Devitemp 3 ja 6 kW - SEINÄTELINE . PIENI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703435010464
Sähkönumero
8103191
Toimittajan tuotenumero
19400514
Tukkuerä
1
Pituus:
0 mm
Seinäteline