DEVI - Lämpökaapeli - DEVIasphalt 30, 70m 2160W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 60 °C
Lämpöteho - 30 W/m
Halkaisija - 7 mm
Pituus - 70 m
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEVIasphalt
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5703466192887
Sähkönumero
8172964
Toimittajan tuotenumero
83900203
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
60 °C
Lämpöteho:
30 W/m
Halkaisija:
7 mm
Pituus:
70 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
400 V
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Väri:
musta
Deviflex asfalttikaapeli DTIK-30, 70m 2160W 400V
Ulkoalueiden sulanapitokaapeli suoraan asfaltin alle
DEVIasphalt™ 30 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin maksimi lämpötila saa olla 240 °C. Kaapeli tulee kiinnittää luotettavasti alustaan ennen asfaltin levitystä. Kaapeli on 2-johdinkaapelia ja varustettu 10 metrin liitoskaapelilla.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 400 V
Teho: 30 W/m
Halkaisija: ~7 mm
Kaapelityyppi: 2-johdinkaapeli suojapalmikolla
Liitoskaapeli: 10 m
Johtimen eriste: Teflon
Vaippa: XPLO
Asfaltin maksimi lämpötila: 240 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Standardit: SEMKO, CE
Ulkoalueiden sulanapitokaapeli suoraan asfaltin alle
DEVIasphalt™ 30 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin maksimi lämpötila saa olla 240 °C. Kaapeli tulee kiinnittää luotettavasti alustaan ennen asfaltin levitystä. Kaapeli on 2-johdinkaapelia ja varustettu 10 metrin liitoskaapelilla.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 400 V
Teho: 30 W/m
Halkaisija: ~7 mm
Kaapelityyppi: 2-johdinkaapeli suojapalmikolla
Liitoskaapeli: 10 m
Johtimen eriste: Teflon
Vaippa: XPLO
Asfaltin maksimi lämpötila: 240 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Standardit: SEMKO, CE



