DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 10T 10m 100W 230V

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 75 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 6.9 mm

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466223550

Sähkönumero

8169429

Toimittajan tuotenumero

140F1219

Tukkuerä

24

Suurin pitolämpötila:

75 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

6.9 mm

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Väri:

punainen

Lattia-/Saneerauslattialämmitys (betonilattiat paksuus alle 5cm jarossi- ja levyrakenteiset lattiat) sekä sulanapito (putkistojen saattolämmitys)

Deviflex™ DTIP-10 2-johtiminen lämpökaapeli
Deviflex™ DTIP-10 on 2-johtiminen lämpökaapeliyhdellä liitoskaapelilla.

Käyttö lattia/saneerauslattialämmitykseen:
- betonilattian paksuus on alle 5 cm
- \"rossi\"- ja levyrakenteisiin lattioihin.

Sopii myös sulanapitoon/putkistojen saattolämmitykseen.

Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapeli soveltuu
käytettäväksi sekä uudis-, ettäsaneerauskohteissa: asuntojen, toimistojen,
yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- jalevyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekärossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-,muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite.

Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaaasennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.

Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapelin teho on 10 W/m.Asennusväli voi vaihdella 176 cm, jolloin neliötehoksimuodostuu 60150 W.
- Betonilattioissa tehona käytetään yleensä100-120 W/m2.
- Kipsilevylattiassa tehona käytetään 80-100 W/m2(max. 100 W/m2).
- Rossirakenteisissa lattioissa käytetään 60-80 W/m2(max.80 W/m2).

Lämpökaapelia voidaan käyttää myösputkien saattolämmityksessä. Lämpökaapelikiinnitetään putken päällealumiiniteipillä 2530 cm:n välein yksin- taikaksinkertaisena tarvittavasta tehosta
riippuen.