DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 10T 160m 1575W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 75 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 6.9 mm
Pituus - 160 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703466223673
Sähkönumero
8172990
Toimittajan tuotenumero
140F1231
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
75 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
6.9 mm
Pituus:
160 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Väri:
punainen
Lattia-/Saneerauslattialämmitys (betonilattiat paksuus alle 5cm jarossi- ja levyrakenteiset lattiat) sekä sulanapito (putkistojen saattolämmitys)
DEVIflex™ on 2-johtiminen lämpökaapeli yhdellä liitoskaapelilla.
Käyttö lattia/saneerauslattialämmitykseen:
- betonilattian paksuus on alle 5 cm
- rossi- ja levyrakenteisiin lattioihin.
Sopii myös sulanapitoon ja putkistojen saattolämmitykseen.
DEVIflex™ lämpökaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa: asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekä rossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
DEVIflex™ 10T lämpökaapelin teho on 10 W/m. Asennusväli voi vaihdella 17-6 cm, jolloin neliötehoksi muodostuu 60-150 W. Betonilattioissa tehona käytetään yleensä 100-120 W/m². Kipsilevylattiassa tehona käytetään 80-100 W/m² (max. 100 W/m²). Rossirakenteisissa lattioissa käytetään 60 - 80 W/m² (max. 80 W/m²). Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä. Lämpökaapeli kiinnitetään putken päälle alumiiniteipillä 2530 cm:n välein yksin- tai kaksinkertaisena tarvittavasta tehosta
riippuen.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 10 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Mininimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eriste: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800:2009
DEVIflex™ on 2-johtiminen lämpökaapeli yhdellä liitoskaapelilla.
Käyttö lattia/saneerauslattialämmitykseen:
- betonilattian paksuus on alle 5 cm
- rossi- ja levyrakenteisiin lattioihin.
Sopii myös sulanapitoon ja putkistojen saattolämmitykseen.
DEVIflex™ lämpökaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa: asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekä rossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
DEVIflex™ 10T lämpökaapelin teho on 10 W/m. Asennusväli voi vaihdella 17-6 cm, jolloin neliötehoksi muodostuu 60-150 W. Betonilattioissa tehona käytetään yleensä 100-120 W/m². Kipsilevylattiassa tehona käytetään 80-100 W/m² (max. 100 W/m²). Rossirakenteisissa lattioissa käytetään 60 - 80 W/m² (max. 80 W/m²). Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä. Lämpökaapeli kiinnitetään putken päälle alumiiniteipillä 2530 cm:n välein yksin- tai kaksinkertaisena tarvittavasta tehosta
riippuen.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 10 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Mininimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eriste: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800:2009




