DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 18T 22m 395W 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 60 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 18 W/m
Halkaisija - 6.9 mm
Pituus - 22 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703466223741
Sähkönumero
8168134
Toimittajan tuotenumero
140F1238
Tukkuerä
24
Suurin pitolämpötila:
60 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
18 W/m
Halkaisija:
6.9 mm
Pituus:
22 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Väri:
punainen
Lattialämmitys (betonilattiat paksuus yli 5cm) ja sulanapito(ulkoalueet)
Deviflex™ DTIP-18 2-johtiminen lämpökaapeli
Deviflex™ DTIP-18, 2-johtiminen lämpökaapelivarustettuna yhdellä liitoskaapelilla soveltuu yli 5 cmbetonilattioihin. Tätä kaapelia voidaankäyttää myös maa-alueilla mm. portaiden,jalkakäytävien ja piha-alueiden sulanapidossa.
Käyttö: uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleistentilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa
asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
Kaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa
esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälilläsaavutetaan ihanteellinen
lämmitysteho ~120 W/m2.
Deviflex™ DTIP-18 2-johtiminen lämpökaapeli
Deviflex™ DTIP-18, 2-johtiminen lämpökaapelivarustettuna yhdellä liitoskaapelilla soveltuu yli 5 cmbetonilattioihin. Tätä kaapelia voidaankäyttää myös maa-alueilla mm. portaiden,jalkakäytävien ja piha-alueiden sulanapidossa.
Käyttö: uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleistentilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa
asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
Kaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa
esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälilläsaavutetaan ihanteellinen
lämmitysteho ~120 W/m2.