DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 18T 59m 1075W 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 60 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 18 W/m
Halkaisija - 6.9 mm
Pituus - 59 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703466223802
Sähkönumero
8168140
Toimittajan tuotenumero
140F1244
Tukkuerä
24
Suurin pitolämpötila:
60 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
18 W/m
Halkaisija:
6.9 mm
Pituus:
59 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Väri:
punainen
Lattialämmitys (betonilattiat paksuus yli 5cm) ja sulanapito(ulkoalueet)
DEVIflex™ 18T lämpökaapeli soveltuuu uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5 cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite. Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
DEVIflex™ 18T lämpökaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälillä saavutetaan lämmitysteho ~ 120 W/m².
DEVIflex™ 18T lämpökaapelia voidaan käyttää myös maa-alueilla mm. portaiden, jalkakäytävien ja piha-aluiden sulanapidossa. 7 cm asennusvälillä saavutetaan 250 W/m² teho.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 18 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Mininimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eristys: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800-2009
DEVIflex™ 18T lämpökaapeli soveltuuu uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5 cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite. Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
DEVIflex™ 18T lämpökaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälillä saavutetaan lämmitysteho ~ 120 W/m².
DEVIflex™ 18T lämpökaapelia voidaan käyttää myös maa-alueilla mm. portaiden, jalkakäytävien ja piha-aluiden sulanapidossa. 7 cm asennusvälillä saavutetaan 250 W/m² teho.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 18 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Mininimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eristys: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800-2009