DEVI - Lämpökaapelimatto asfalttiin - DEVIasphalt300 0,75x3,2m 700W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 300 W/m²
Kytkentäteho - 700...700 W
Leveys - 750 mm
Pinta-ala - 2.4 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEVIasphalt
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5703466192726
Sähkönumero
8172974
Toimittajan tuotenumero
83900166
Tukkuerä
1
Teho:
300 W/m²
Kytkentäteho:
700...700 W
Leveys:
750 mm
Pinta-ala:
2.4 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tukimatolla:
kyllä
Lämpöjohtimen kuorma:
30 W/m
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
3200 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
7 mm
PTC-resistorin pituus:
10000 mm
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
kyllä
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Ulkoalueiden sulanapitomatto suoraan asfaltin alle
DEVIasphalt™ 300 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin maksimi lämpötila saa olla 240 °C. Matto tulee kiinnittää luotettavasti alustaan ennen asfaltin levitystä. Matto on 2-johdinkaapelia ja varustettu 10 metrin liitoskaapelilla.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 400 V
Teho: 300 W/m²
Halkaisija: ~7 mm
Kaapelityyppi: 2-johdinkaapeli suojapalmikolla
Liitoskaapeli: 10 m
Johtimen eriste: Teflon
Vaippa: XPLO
Asfaltin maksimi lämpötila: 240 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Standardit: SEMKO, CE