DEVI - Lämpökaapelimatto - DEVImat 100 0,5x18m 9m 900W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 100 W/m²
Kytkentäteho - 900...900 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 9 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466203033
Sähkönumero
8173918
Toimittajan tuotenumero
140F0426
Tukkuerä
6
Teho:
100 W/m²
Kytkentäteho:
900...900 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
9 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tukimatolla:
kyllä
Lämpöjohtimen kuorma:
11 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
18000 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
3.5 mm
PTC-resistorin pituus:
4000 mm
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Ohut lämpömatto saneerauskohteisiin
DEVImat™ 100 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnan verkossa ja teipeissä on liimapinta. Maton leveys on 0,5m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.
DEVImat™ 100 lämpömattoa voidaan käyttää betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.
Tekniset tiedot:
Matto: Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m)
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m²: 100 W
Kaapelin halkaisija: 3 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 4,0 m, 2 x 1,0 + suojamaa
Johtimen eriste: FEP Vaippa: PVDF 90 °C
Ympäristön maksimi lämpötila: 90 °C
Standardit: SEMKO, CE




