DEVI - Pinta-as. termostaatti - DEVIREG 610 IP 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466209257
Sähkönumero
2600214
Toimittajan tuotenumero
140F1080
Tukkuerä
40
Termostaatti DEVIREG 610 sopii kattorakenteiden, putkistojen jasaattolämmitysten sulanapidon säätöön.
Elektroninen termostaatti ulkoalueiden, kattorakenteiden, putkistojen ja saattolämmityksen sulanapidon ohjaukseen
DEVIreg™ 610 termostaattia käytetään mm. saattolämmityksissä, ulkoalueiden sekä putkien sulanapidossa. Lämpötilan säätöalue on –10 °...+50 °C välillä. Termostaatti asennetaan joko seinään tai putken kylkeen. Se kestää ulkona normaalit sääolosuhteet, kotelointiluokka on IP 44.
Johtoanturi asennetaan valvottavalle alueelle esim. putken pintaan.
Tekniset tiedot:
Säätöalue: -10 ... +50 °C
Käyttölämpötila: -30 ... +55 °C
Käyttöjännite: 180 – 250 V ~ 50 Hz
Kuormitettavuus:
- Resistiivinen kuorma: 10 A
- Induktiivinen kuorma: cos ~ 0,3 max 4 A
Kotelointiluokka: IP 44
Tuntoelin: 3 m NTC-johtoanturi 15 kOhm / 25 °C
Termostaatin mitat: 45 mm x 100 mm x 69,5 mm (syv. x kor. x lev.)
2-nap. kytkin
Lämpötilan säätönuppi
Merkkivalo
Kiinnitys seinään tai putken kylkeen
Standardit SEMKO, CE
Elektroninen termostaatti ulkoalueiden, kattorakenteiden, putkistojen ja saattolämmityksen sulanapidon ohjaukseen
DEVIreg™ 610 termostaattia käytetään mm. saattolämmityksissä, ulkoalueiden sekä putkien sulanapidossa. Lämpötilan säätöalue on –10 °...+50 °C välillä. Termostaatti asennetaan joko seinään tai putken kylkeen. Se kestää ulkona normaalit sääolosuhteet, kotelointiluokka on IP 44.
Johtoanturi asennetaan valvottavalle alueelle esim. putken pintaan.
Tekniset tiedot:
Säätöalue: -10 ... +50 °C
Käyttölämpötila: -30 ... +55 °C
Käyttöjännite: 180 – 250 V ~ 50 Hz
Kuormitettavuus:
- Resistiivinen kuorma: 10 A
- Induktiivinen kuorma: cos ~ 0,3 max 4 A
Kotelointiluokka: IP 44
Tuntoelin: 3 m NTC-johtoanturi 15 kOhm / 25 °C
Termostaatin mitat: 45 mm x 100 mm x 69,5 mm (syv. x kor. x lev.)
2-nap. kytkin
Lämpötilan säätönuppi
Merkkivalo
Kiinnitys seinään tai putken kylkeen
Standardit SEMKO, CE





