DEVI - Saneerauskaapeli - DEVIcomfort 140m 1400W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 85 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 4 mm
Pituus - 142 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEVIcomfort
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5703466169476
Sähkönumero
8169484
Toimittajan tuotenumero
87101122
Tukkuerä
15
Suurin pitolämpötila:
85 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
4 mm
Pituus:
142 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Väri:
punainen
Saneerauskaapeli
Ohutrakenteinen lämpökaapeli
DEVIcomfort™ saneerauskaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite.
Sopivia kohteita:
- asunnot
- toimistot
- yleiset tilat
- tehtaat
- koulut
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin. DEVIcomfort™ saneerauskaapelin teho on 10 W/m ja halkaisija vain 4,0 mm. Asennusväli voi vaihdella 12–6 cm, jolloin neliötehoksi muodostuu 80–150 W. Yleensä tehona käytetään 100 W/m².
Raudoitusverkkoasennuksiin suosittellaan käytettäväksi DEVIflex lämpökaapelia.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 10 W/m
Kaapelin halkaisija: 4 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,5 m, 2 x 1,5 + 1,5 mm²
Johtimen eriste: FEP
Ulkovaippa: PVC 90 °C
Maksimi lämpötila: 90 °C
Taivutussäde: minimi 30 mm
Standardit: SEMKO, CE
Ohutrakenteinen lämpökaapeli
DEVIcomfort™ saneerauskaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite.
Sopivia kohteita:
- asunnot
- toimistot
- yleiset tilat
- tehtaat
- koulut
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin. DEVIcomfort™ saneerauskaapelin teho on 10 W/m ja halkaisija vain 4,0 mm. Asennusväli voi vaihdella 12–6 cm, jolloin neliötehoksi muodostuu 80–150 W. Yleensä tehona käytetään 100 W/m².
Raudoitusverkkoasennuksiin suosittellaan käytettäväksi DEVIflex lämpökaapelia.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 10 W/m
Kaapelin halkaisija: 4 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,5 m, 2 x 1,5 + 1,5 mm²
Johtimen eriste: FEP
Ulkovaippa: PVC 90 °C
Maksimi lämpötila: 90 °C
Taivutussäde: minimi 30 mm
Standardit: SEMKO, CE



