DEVI - Sulanapitokaapeli - ICEGUARD-18 15M 270W 230V

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Lämpöteho - 18 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 15 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466202722

Sähkönumero

8169531

Toimittajan tuotenumero

98300840

Tukkuerä

5

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Lämpöteho:

18 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

15 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.8 mm

Leveys:

11.8 mm

Väri:

harmaa

DEVIiceguard-18, Readymade, 15m, 270W, 230V

Lumen ja jään sulanapitoon räystäskouruissa ja syöksytorvissa
DEVIiceguard™ on metrimerkinnöin varustettu lämpökaapeli räystäskourujen, syöksytorvien ja putkien sulanapitoon. Itserajoittuvien DEVIiceguard™ kaapeleiden avulla suojaudutaan jäätymisvaurioilta. DEVIiceguard™-kaapelit eivät ylikuumene, vaikka kaapelit koskettavat toisiaan tai risteilevät keskenään.

Lämpökaapeli asennetaan yksisuuntaisesti kouruun tai putkeen.
- sadevesijärjestelmät
- kattot
- portaiden sulanapito
- sisä- tai ulkopuolelle

Liitos- ja jatkopakkaukset: DEVI EasyConnect™
Syöksytorvissa vedonpoistoon käytetään vedonpoistokiinnikettä (SSTL 04 312 87).

Readymade kaapelit on varustettu 5 metrin liitoskaapelilla.

DEVIiceguard™-18, 18 W/m / 0°C ,
DEVIiceguard™-36, jäävedessä 36 W/m


Tekniset tiedot:
Jännite: 230 V
Teho/m: 18 W/m 0 °C, jäävedessä 36 W/m
Mitat: ~6 x 12 mm
Kaapelityyppi: Suojattu, 2-johdinkaapeli
Vaippa: Polyolefin
Minimi asennuslämpötila: -60 °C
Maksimi ylläpitolämpötila: 65 °C
Maksimi pituus syöksytorvessa: 30 m
Taivutussäde minimi: 32 mm
Kaapelimerkinnät: Tuote- ja metrimerkinnät

Hyväksynnät: SEMKO, CE