DEVI - Yhdistelmätermostaatti RAL9016 - DEVIreg Smart Polar White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
5703466239629
Sähkönumero
2600260
Toimittajan tuotenumero
140F1140
Tukkuerä
28
DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti, ecodesign
Täyttää ecodesign-direktiivin (2009/125/EY).
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti, joka voidaan yhdistaa WiFi-verkkoon ja DEVIsmart™-sovellukseen. Se on ohjattavissa mista ja milloin tahansa. Termostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti lattialammityksen ohjaukseen. Termostaatti on suunniteltu ainoastaan kiinteään asennukseen, ja erikoissuunnitellun 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii markkinoiden yleisimpiin kehyksiin ja antureihin. DEVIreg™ Smartin asetukset ovat määritettävissä nopeasti opastavalla asennussovelluksella. Termostaatissa on avoimen ikkunan tunnistus ja energiansäästöohjelma, mukaan lukien optimoitu käynnistyksen/keskeytyksen ohjaus, joka varmistaa halutun lämpotilan oikeaan aikaan pienentäen lämmityskustannuksia.
DEVIreg Smart luonnonvalkoinen - RAL 9016 - DEVIreg Smart Polar White
Lue lisää osoitteesta devismart.com
Täyttää ecodesign-direktiivin (2009/125/EY).
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti, joka voidaan yhdistaa WiFi-verkkoon ja DEVIsmart™-sovellukseen. Se on ohjattavissa mista ja milloin tahansa. Termostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti lattialammityksen ohjaukseen. Termostaatti on suunniteltu ainoastaan kiinteään asennukseen, ja erikoissuunnitellun 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii markkinoiden yleisimpiin kehyksiin ja antureihin. DEVIreg™ Smartin asetukset ovat määritettävissä nopeasti opastavalla asennussovelluksella. Termostaatissa on avoimen ikkunan tunnistus ja energiansäästöohjelma, mukaan lukien optimoitu käynnistyksen/keskeytyksen ohjaus, joka varmistaa halutun lämpotilan oikeaan aikaan pienentäen lämmityskustannuksia.
DEVIreg Smart luonnonvalkoinen - RAL 9016 - DEVIreg Smart Polar White
Lue lisää osoitteesta devismart.com



