DRAKA - Antennikaapeli Draka - 02Y(St)CY/1.0/2.95AF (RG58)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.04 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojakerrosten lukumäärä - 1
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
6000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002321104
Sähkönumero
0232110
Toimittajan tuotenumero
0232110
Tukkuerä
1000
Sisäjohtimen halkaisija:
1.04 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojakerrosten lukumäärä:
1
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen halkaisija:
2.95 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...55 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C