DRAKA - Antennikaapeli Draka - TELLU 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002321876
Sähkönumero
0232187
Toimittajan tuotenumero
0232187
Tukkuerä
1000
TELLU 7 <75V Kela
Kaapeli-TV-verkon ulko-, ja kanavakaapeli, TELLU
Tyyppi: TELLU
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen ulko-, ja kanavakaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa.
TELLU SUPERTRUNK ja TELLU 3 ovat tarkoitetut erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille. TELLU 5 ja TELLU 7 soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin ja kiinteistöissä.TELLU:t soveltuvat myös videokuvansiirtoon.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kuparijohdin, korrugoitu
Vaippa: musta LLDPE-muovi.
TELLUT on saatvana myös harmaalla halogeenittomalla itsestäänsammuvalla sisäkäyttöön soveltuvalla vaipalla (TELLU 5 HF, TELLU 7 HF).
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela
Kaapeli-TV-verkon ulko-, ja kanavakaapeli, TELLU
Tyyppi: TELLU
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen ulko-, ja kanavakaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa.
TELLU SUPERTRUNK ja TELLU 3 ovat tarkoitetut erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille. TELLU 5 ja TELLU 7 soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin ja kiinteistöissä.TELLU:t soveltuvat myös videokuvansiirtoon.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kuparijohdin, korrugoitu
Vaippa: musta LLDPE-muovi.
TELLUT on saatvana myös harmaalla halogeenittomalla itsestäänsammuvalla sisäkäyttöön soveltuvalla vaipalla (TELLU 5 HF, TELLU 7 HF).
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela



