DRAKA - Antennikaapeli Draka - TELLU 7 ILMA

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
DRAKA - Antennikaapeli Draka - TELLU 7 ILMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002321890

Sähkönumero

0232189

Toimittajan tuotenumero

F0232189

Tukkuerä

1000



Kaapeli-TV-verkon ilmakaapeli, TELLU AIR
Tyyppi: TELLU AIR
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU AIR - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen ripustettavaksi ulkokaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa. TELLU 3 AIR on tarkoitettu erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille.
TELLU 5 AIR ja TELLU 7 AIR soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 AIR voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin. TELLU:t soveltuvat myös videokuva siirtoon.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kupariputki, korrugoitu
Kannatin: sinkitty teräsköysi, 7 x 1,2 mm, kahdeksikkorakenne.
Vaippa: musta PE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela