DRAKA - Antennikaapeli maa Draka - TELLU 7 ARM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002321883
Sähkönumero
0232188
Toimittajan tuotenumero
0232188
Tukkuerä
1000
TELLU 7 ARMEERATTU <75V Kela
Kaapeli-TV-verkon armeerattu maakaapeli, TELLU ARM
Tyyppi: TELLU ARM
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU ARM - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen suoraan maahan asennettaviksi kaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa.
TELLU SUPERTRUNK ja TELLU 3 ovat tarkoitetut erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille. TELLU 5 ja TELLU 7 soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 ARM voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin. TELLU:t soveltuvat myös videokuvansiirtoon.
Suoraan maahan asennettaessa ilman kanavaputkea suositellaan käytettäväksi armeerattuja TELLU ARM - kaapeleita. Armeerauksella saavutetaan parempi mekaaninen kestävyys vaikeissakin ympäristöolosuhteissa.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kupariputki, korrugoitu
Sisävaippa: musta LLDPE-muovi.
Armeeraus: sinkitty teräsnauha.
Ulkovaippa: musta HDPE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela
Kaapeli-TV-verkon armeerattu maakaapeli, TELLU ARM
Tyyppi: TELLU ARM
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU ARM - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen suoraan maahan asennettaviksi kaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa.
TELLU SUPERTRUNK ja TELLU 3 ovat tarkoitetut erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille. TELLU 5 ja TELLU 7 soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 ARM voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin. TELLU:t soveltuvat myös videokuvansiirtoon.
Suoraan maahan asennettaessa ilman kanavaputkea suositellaan käytettäväksi armeerattuja TELLU ARM - kaapeleita. Armeerauksella saavutetaan parempi mekaaninen kestävyys vaikeissakin ympäristöolosuhteissa.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kupariputki, korrugoitu
Sisävaippa: musta LLDPE-muovi.
Armeeraus: sinkitty teräsnauha.
Ulkovaippa: musta HDPE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela



