DRAKA - Antennikaapeli RF Draka - RFA 1/2-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisimpedanssi - 50 Ohm
Ulkojohtimen tyyppi - korrukoitu metallinauha
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Draka MNC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002321012
Sähkönumero
0232101
Toimittajan tuotenumero
0232101
Tukkuerä
500
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Ulkojohtimen tyyppi:
korrukoitu metallinauha
Kertakäyttökela
Suurtajuuskaapelit, RF
Tyyppi: RF
Käyttö: Radiolähetteen antennisyötöt taajuuteen 3000 MHz saakka.
Rakenne: Sisäjohdin: RF 1/2 \" - 50: AlCu-lanka.
Sisäjohdin: RF 7/8 \" - 50: hehkutettu kupariputki.
Eristys: pienihäviöinen ja matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu ja korrugoitu kupariputki.
Vaippa: musta LLDPE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela
Suurtajuuskaapelit, RF
Tyyppi: RF
Käyttö: Radiolähetteen antennisyötöt taajuuteen 3000 MHz saakka.
Rakenne: Sisäjohdin: RF 1/2 \" - 50: AlCu-lanka.
Sisäjohdin: RF 7/8 \" - 50: hehkutettu kupariputki.
Eristys: pienihäviöinen ja matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu ja korrugoitu kupariputki.
Vaippa: musta LLDPE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela


