DRAKA - Asennusjohto Draka - MK 90C 6 KEVI R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²Johdinväri:
keltavihreä (kevi)Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004021989
Sähkönumero
0402198
Toimittajan tuotenumero
FIN0402198E8
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...40 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
3.08 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
70 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
5 mm
Maakaapeli:
ei
Säikeiden lukumäärä per johdin:
7



