DRAKA - Asennuskaapeli-HF 500V - XMJ-HF 3x1,5 S K6M500 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004063040
Sähkönumero
0406304
Toimittajan tuotenumero
FIN0406304
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
XMJ-HF Dca 3G1,5 VA 300/500V CPR: Dca-s2,d2,a1 K6M/500 (MMJ, MMJ-HF)
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim. D1, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, kohta 522.11 sekä kuvat 522.10 ja 522.11. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia kaapeleita.
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim. D1, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, kohta 522.11 sekä kuvat 522.10 ja 522.11. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia kaapeleita.