DRAKA - Asennuskaapeli-HF 500V - XMJ-HF 5x1,5 S K6M500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004063064
Sähkönumero
0406306
Toimittajan tuotenumero
FIN0406306
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
XMJ-HF Dca 5G1,5 VA 300/500V CPR: Dca-s2,d2,a1 K6M/500 (MMJ, MMJ-HF)
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim. D1, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, kohta 522.11 sekä kuvat 522.10 ja 522.11. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia kaapeleita.
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim. D1, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, kohta 522.11 sekä kuvat 522.10 ja 522.11. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia kaapeleita.



