DRAKA - Asennustarvike Spiral space - SPA-U (10 kaapelille)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - asennussarja
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072606040
Sähkönumero
7260604
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00871
Tukkuerä
30
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Väri:
muu
Suojaputkisarja 10 kaapelille, kaapelin kuitumäärä 12 - 96 kpl
SPA-U Suojaputkisarja
Suojaputkisarja 10 kaapelille; kaapelin kuitumäärä 12...96 kpl, yksi vetojousi. Sisältää haroituskappaleet, suojaputket, pituus 1,2 m. Käytetään yleisesti keskiputkirakenteisen kaapelin yhteydessä kun kaapeli päätetään ristikytkentäpäätteen ulkopuolella ORP-1200 Kiinnitys- ja maadoituslevylle.
Lisätarvike myös XOK-jatkoskoteloille.
SPA-U Suojaputkisarja
Suojaputkisarja 10 kaapelille; kaapelin kuitumäärä 12...96 kpl, yksi vetojousi. Sisältää haroituskappaleet, suojaputket, pituus 1,2 m. Käytetään yleisesti keskiputkirakenteisen kaapelin yhteydessä kun kaapeli päätetään ristikytkentäpäätteen ulkopuolella ORP-1200 Kiinnitys- ja maadoituslevylle.
Lisätarvike myös XOK-jatkoskoteloille.