DRAKA - Jatkoskotelo pakkaus 24k - XOK 10307-24P

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
DRAKA - Jatkoskotelo pakkaus 24k - XOK 10307-24P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 48

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072605715

Sähkönumero

7260571

Toimittajan tuotenumero

XJTSC00850

Tukkuerä

20

Soveltuu kuitujen määrälle:

48

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

Jatkoskotelo tarvikkeineen maks. 24-kuituliitokselle

XOK 10307-24/48P

OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien (OPGW) tai pyörölanka-armeerattujen kaapelien jatkokset. Jatkoskotelon materiaali on haponkestävää terästä, joten se on mekaanisesti luja ja kestää hyvin korroosiota. Tiiviste on kumia. Kotelo on painetiivis (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen. Jatkoskotelossa on riittävästi tilaa jakosvarojen varastointiin sekä kiinnityspisteet erilaisia lujite- ja sydänelementtejä varten samoin kuin mahdollisuus erilaisiin maadoitusjärjestelyihin. Kotelo voidaan jälkeenpäin tarvittaessa helposti avata ja sulkea. Kotelosta on saatavilla useita perusversiota kahdella, kolmella tai neljällä läpiviennillä sekä haaroituskotelo- ja välikaulustyyppisiä erikoisversioita. Kotelot on saatavilla valmiina sovelluspakkauksina kuitumäärillä 24, 48, 96, 192, 288, 384, 432.

KOTELON KAPASITEETTI:
XOK 103 sarja: 4 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevyä yhteensä 192 kuitujatkosta, korotetulla kannella 432.
XOK 107 sarja: 8 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevyä yhteensä 384 kuitujatkosta
XOK A3: 4 kpl XOKP 1024/96 jatkoslevyä yhteensä 384 kuitujatkosta
Kotelon läpientien määrää ja hitsauskapasiteettia voidaan kasvattaa huomattavasti käyttämällä välikauluksia ja/tai nauhajatkostekniikkaa yksittäiskuiduille

XOK...P JATKOSKOTELOPAKKAUKSET
Sisältö: Jatkoskotelo, asennuslevy, kaapeleiden kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet, kutisteletkut, käyttämättömien läpivientien tulppaustarvikkeet. Lisäksi: Jatkoslevyjä XOKP-1024/48 tai XOKP-1024/96 kuitumäärän P mukaan. Suojaputkisarjoja SPA-U/1P läpivientiputkien lukumäärän mukaan. Kuitujen vetojousi FT-240. Kuitujatkossuojia kuitumäärän P mukaisesti.