DRAKA - Jatkoskotelo XOK-10305 - XOK-24S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 24
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072762197
Sähkönumero
7276219
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00921
Tukkuerä
0
Soveltuu kuitujen määrälle:
24
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
Jatkoskotelo XOK 10305 tarvikkeineen maks. 24-kuituliitokselle, esikalustettu
XOK 24S
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien (OPGW) tai pyörölanka-armeerattujen kaapelien jatkokset. Jatkoskotelon materiaali on haponkestävää terästä, joten se on mekaanisesti luja ja kestää hyvin korroosiota. Tiiviste on kumia. Kotelo on painetiivis (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen. Jatkoskotelossa on riittävästi tilaa jakosvarojen varastointiin sekä kiinnityspisteet erilaisia lujite- ja sydänelementtejä varten samoin kuin mahdollisuus erilaisiin maadoitusjärjestelyihin. Kotelo voidaan jälkeenpäin tarvittaessa helposti avata ja sulkea. Kotelosta on saatavilla useita perusversiota kahdella, kolmella tai neljällä läpiviennillä sekä haaroituskotelo- ja välikaulustyyppisiä erikoisversioita. Kotelot on saatavilla valmiina sovelluspakkauksina kuitumäärillä 24, 48, 96 tai 192.
ESIKALUSTETUT JATKOSKOTELOPAKKAUKSET
Sisältö:
Sisältävät samat tarvikkeet kuin P-pakkauksissa, mutta ovat osittain esiasennettuja. Tuotteet sisältävät seuraavat jatkoskotelopakkauksien materiaalit:
XOK-24S XOK 10305-24P
XOK-48S XOK 10307A-48P
XOK-96S XOK 10307A-96P
XOK-192S XOK 10307A kohotetulla kannella ja materiaaleilla 192 kpl kuitujatkoksia
XOK-10307X-S Esikalustettu välikaulus XOK 10307X
XOK 24S
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien (OPGW) tai pyörölanka-armeerattujen kaapelien jatkokset. Jatkoskotelon materiaali on haponkestävää terästä, joten se on mekaanisesti luja ja kestää hyvin korroosiota. Tiiviste on kumia. Kotelo on painetiivis (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen. Jatkoskotelossa on riittävästi tilaa jakosvarojen varastointiin sekä kiinnityspisteet erilaisia lujite- ja sydänelementtejä varten samoin kuin mahdollisuus erilaisiin maadoitusjärjestelyihin. Kotelo voidaan jälkeenpäin tarvittaessa helposti avata ja sulkea. Kotelosta on saatavilla useita perusversiota kahdella, kolmella tai neljällä läpiviennillä sekä haaroituskotelo- ja välikaulustyyppisiä erikoisversioita. Kotelot on saatavilla valmiina sovelluspakkauksina kuitumäärillä 24, 48, 96 tai 192.
ESIKALUSTETUT JATKOSKOTELOPAKKAUKSET
Sisältö:
Sisältävät samat tarvikkeet kuin P-pakkauksissa, mutta ovat osittain esiasennettuja. Tuotteet sisältävät seuraavat jatkoskotelopakkauksien materiaalit:
XOK-24S XOK 10305-24P
XOK-48S XOK 10307A-48P
XOK-96S XOK 10307A-96P
XOK-192S XOK 10307A kohotetulla kannella ja materiaaleilla 192 kpl kuitujatkoksia
XOK-10307X-S Esikalustettu välikaulus XOK 10307X


