DRAKA - Kuitujatkossuoja 61mm - FT-290C

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
DRAKA - Kuitujatkossuoja 61mm - FT-290C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja

  • Pituus - 61 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072604930

Sähkönumero

7260493

Toimittajan tuotenumero

XKTSC00541

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

kuitujatkoslämpösuoja

Pituus:

61 mm

Kuitujatkossuoja 61mm

FT 290C

Kuitujatkossuoja 61 mm