DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 120/37 K11/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 120 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 15 mm
Säikeiden lukumäärä - 37
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001053976
Sähkönumero
0105397
Toimittajan tuotenumero
FI0105397E8
Tukkuerä
500
Poikkipinta-ala:
120 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
15 mm
Säikeiden lukumäärä:
37
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
110 kg/100 m
HK 120 K11/500 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



