DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 16/7 (25 m/nippu)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 16 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 5 mm
Säikeiden lukumäärä - 7
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001052054
Sähkönumero
0105205
Toimittajan tuotenumero
FI0105205E8
Tukkuerä
1
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
5 mm
Säikeiden lukumäärä:
7
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
14 kg/100 m
HK 16 Kelmupakkaus
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



